200l ドラム缶 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
99件の「200l ドラム缶 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムカバー」、「蓋 金属」、「ステンレスタンク蓋」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウランキング1位
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ランキング2位
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オープン缶用天板 ノーブランドランキング3位
ノーブランドオープン缶用天板
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。材質鉄製ブルー内径(Φmm)567板厚(mm)1.5
  
取扱停止中

丸缶用フタ TRUSCOランキング4位
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1枚
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング5位
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
1個
1,998税込2,198
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
1缶
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE高さ(mm)35ブラック
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
17,980税込19,778
20日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
1個
17,980税込19,778
欠品中

ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
1枚
18,980税込20,878
当日出荷

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1缶
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
13日以内出荷

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10
1本
13,980税込15,378
当日出荷

1個
339税込373
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
43,400税込47,740
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷